【サマータイヤ2本set】 ROADSTONE(ロードストーン) EUROVIS HP02

【サマータイヤ2本set】 ROADSTONE(ロードストーン)  EUROVIS HP02 ROADSTONE(ロードストーン) 【サマータイヤ2本set】 ROADSTONE(ロードストーン)  EUROVIS HP02 ROADSTONE(ロードストーン)

【タイヤ性能】:乗るたびに感じる快適性能、ひとクラス上のエコタイヤ

用途サマータイヤ 本数2本 タイヤタイプROADSTONE(ロードストーン) EUROVIS HP02 適合ボディタイプ乗用車 内容量1セット(2本)
注意
※ 当商品は サマータイヤ2本セット販売です
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「2」にし、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
タイヤ幅(mm)
リム径(inch)
偏平率(%)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64715466 205/50R17 93V 205/50R17 93V 205 17 50
オープン
14,980
16,478 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64715484 205/65R15 94H 205/65R15 94H 205 15 65
オープン
12,980
14,278 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64715500 165/65R15 81H 165/65R15 81H 165 15 65
オープン
11,980
13,178 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64715475 195/50R16 88V 195/50R16 88V 195 16 50
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64715509 155/70R13 75T 155/70R13 75T 155 13 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 500 / 税込 550
沖縄地方 数量1につき 5,000 / 税込 5,500
離島 数量1につき 5,000 / 税込 5,500

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする