曜日別特売

USB電源延長ケーブル 10m

USB電源延長ケーブル 10m - JTTUSB電源延長ケーブル 10m - JTTUSB電源延長ケーブル 10m - JTTUSB電源延長ケーブル 10m - JTTUSB電源延長ケーブル 10m - JTTUSB電源延長ケーブル 10m - JTTUSB電源延長ケーブル 10m - JTTUSB電源延長ケーブル 10m - JTT

本製品はUSB-Aコネクタを持つUSB電源のポートを延長するケーブルです。
ケーブルの長さは、3m、5m、10mをラインアップ。
USB電源を延長することで、USB電源がない場所へケーブルの設置やUSB機器のケーブルが短く取り回しが不便だった際の改善にご活用いただけます。

ケーブル長(m)10コネクタ形状USB-A(オス)-USB-A(メス)使用可能電力5V/2Aまでに対応※データ転送は保証サポートしておりません。アダプター型式パッシブオス形状USB-Aメス形状USB-A変換タイプオス-メス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64719824USBEXC-100
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする