日傘 晴雨兼用傘 レディース 7本骨遮光 折りたたみ傘 江戸

日傘 晴雨兼用傘 レディース 7本骨遮光 折りたたみ傘 江戸 mabu(マブ) 日傘 晴雨兼用傘 レディース 7本骨遮光 折りたたみ傘 江戸 mabu(マブ) 日傘 晴雨兼用傘 レディース 7本骨遮光 折りたたみ傘 江戸 mabu(マブ) 日傘 晴雨兼用傘 レディース 7本骨遮光 折りたたみ傘 江戸 mabu(マブ) 日傘 晴雨兼用傘 レディース 7本骨遮光 折りたたみ傘 江戸 mabu(マブ) 日傘 晴雨兼用傘 レディース 7本骨遮光 折りたたみ傘 江戸 mabu(マブ) 日傘 晴雨兼用傘 レディース 7本骨遮光 折りたたみ傘 江戸 mabu(マブ) 日傘 晴雨兼用傘 レディース 7本骨遮光 折りたたみ傘 江戸 mabu(マブ)

晴雨兼用傘
エンボスデザインで軽やかに涼やかにスリムな機能美。
7本骨。日差しをカットする面積が広い多骨タイプながら軽量に仕上げました。
UVカット率:99.9%以上。紫外線保護指数の最高値UPF50+を取得している生地を使用。遮光率100%の生地を使用しています。

用途晴雨兼用傘として。 傘 雨傘 日傘 折り畳み傘 折りたたみ傘 晴雨兼用 晴雨兼用傘 梅雨 雨具 アンブレラ mabu ブランド コンパクト 軽量 耐風 丈夫 UV 7本骨 50cm おしゃれ 仕様手動 材質ポリエステル100%、カーボンファイバー、アルミ、バンブー タイプ晴れ雨兼用折り畳み傘 骨数(本)7 親骨長さ(cm)50 内容量1本
注意
※遮光率:JIS L 1055 A法により試料の表側が光源側になるように試験を実施した場合における生地の状態の測定値であり、傘本体の性能を示す値ではありません。また当試験方法での遮光率100.00%は必ずしも完全遮光を意味するものではありません
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
直径(Φcm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
SMV-41971 64719429
SMV-41971 64719429
64719429 SMV-41971 珊瑚 約180 約85
オープン
4,598
5,058 (税込)
7日以内出荷

返品不可
SMV-41972 64719438
SMV-41972 64719438
64719438 SMV-41972 卯の花 約180 約85
オープン
4,598
5,058 (税込)
6日以内出荷

返品不可
SMV-41973 64719447
SMV-41973 64719447
64719447 SMV-41973 翡翠 約180 約85
オープン
4,598
5,058 (税込)
6日以内出荷

返品不可
SMV-41974 64719456
SMV-41974 64719456
64719456 SMV-41974 勿忘草 約180 約85
オープン
4,598
5,058 (税込)
6日以内出荷

返品不可
SMV-41975 64719465
SMV-41975 64719465
64719465 SMV-41975 紅掛空色 約180 約85
オープン
4,598
5,058 (税込)
6日以内出荷

返品不可
SMV-41976 15646456
SMV-41976 15646456
15646456 SMV-41976 亜麻色 180 85
オープン
4,598
5,058 (税込)
12日以内出荷

返品不可
SMV-41977 15646465
SMV-41977 15646465
15646465 SMV-41977 栗皮 180 85
オープン
4,598
5,058 (税込)
6日以内出荷

返品不可
SMV-41978 15646481
SMV-41978 15646481
15646481 SMV-41978 紺青 180 85
オープン
4,598
5,058 (税込)
6日以内出荷

返品不可
SMV-41979 15646490
SMV-41979 15646490
15646490 SMV-41979 呂色 180 85
オープン
4,598
5,058 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする