曜日別特売
SMV-41977 日傘 晴雨兼用傘 レディース 7本骨遮光 折りたたみ傘 江戸 mabu(マブ) 15646465

SMV-41977 日傘 晴雨兼用傘 レディース 7本骨遮光 折りたたみ傘 江戸 mabu(マブ) 15646465
SMV-41977 日傘 晴雨兼用傘 レディース 7本骨遮光 折りたたみ傘 江戸 mabu(マブ) 15646465
SMV-41977 日傘 晴雨兼用傘 レディース 7本骨遮光 折りたたみ傘 江戸 mabu(マブ) 15646465
SMV-41977 日傘 晴雨兼用傘 レディース 7本骨遮光 折りたたみ傘 江戸 mabu(マブ) 15646465
SMV-41977 日傘 晴雨兼用傘 レディース 7本骨遮光 折りたたみ傘 江戸 mabu(マブ) 15646465
SMV-41977 日傘 晴雨兼用傘 レディース 7本骨遮光 折りたたみ傘 江戸 mabu(マブ) 15646465
SMV-41977 日傘 晴雨兼用傘 レディース 7本骨遮光 折りたたみ傘 江戸 mabu(マブ) 15646465
SMV-41977 日傘 晴雨兼用傘 レディース 7本骨遮光 折りたたみ傘 江戸 mabu(マブ) 15646465
SMV-41977 日傘 晴雨兼用傘 レディース 7本骨遮光 折りたたみ傘 江戸 mabu(マブ) 15646465
SMV-41977 日傘 晴雨兼用傘 レディース 7本骨遮光 折りたたみ傘 江戸 mabu(マブ) 15646465
SMV-41977 日傘 晴雨兼用傘 レディース 7本骨遮光 折りたたみ傘 江戸 mabu(マブ) 15646465
SMV-41977 日傘 晴雨兼用傘 レディース 7本骨遮光 折りたたみ傘 江戸 mabu(マブ) 15646465
SMV-41977 日傘 晴雨兼用傘 レディース 7本骨遮光 折りたたみ傘 江戸 mabu(マブ) 15646465
SMV-41977 日傘 晴雨兼用傘 レディース 7本骨遮光 折りたたみ傘 江戸 mabu(マブ) 15646465

日傘 晴雨兼用傘 レディース 7本骨遮光 折りたたみ傘 江戸

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1本栗皮注文コード15646465品番SMV-41977
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

晴雨兼用傘
エンボスデザインで軽やかに涼やかにスリムな機能美。
7本骨。日差しをカットする面積が広い多骨タイプながら軽量に仕上げました。
UVカット率:99.9%以上。紫外線保護指数の最高値UPF50+を取得している生地を使用。遮光率100%の生地を使用しています。

用途晴雨兼用傘として。 傘 雨傘 日傘 折り畳み傘 折りたたみ傘 晴雨兼用 晴雨兼用傘 梅雨 雨具 アンブレラ mabu ブランド コンパクト 軽量 耐風 丈夫 UV 7本骨 50cm おしゃれ仕様手動材質ポリエステル100%、カーボンファイバー、アルミ、バンブー栗皮質量(g)180タイプ晴れ雨兼用折り畳み傘直径(Φcm)85骨数(本)7親骨長さ(cm)50
注意
※遮光率:JIS L 1055 A法により試料の表側が光源側になるように試験を実施した場合における生地の状態の測定値であり、傘本体の性能を示す値ではありません。また当試験方法での遮光率100.00%は必ずしも完全遮光を意味するものではありません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする