防爆コンセント使用屋内ドラム50m

防爆コンセント使用屋内ドラム50m 日動工業

コンセント・プラグに伊東電機EXC71100を使用した電工ドラムです。
各種工場及び工事現場の火気使用禁止場所に。

仕様●コンセント定格(A):15A●コンセント防爆構造:d2G5●定格電圧(全巻時/全延時)(A):2024/10/15 質量(kg)35.5 定格電圧(V)125 コンセント個数1 コンセント形状接地2P EXC71100(2dG5)伊東電機 コード長さ(m)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×580×600 入力AC100V 入力プラグ接地2P EXC71100(d2G5)伊東電機 電線仕様-種別3PNCT2.0mm2×3芯 使用場所屋内型 特性防爆 内容量1台
注意
※ご注文の際は、必ず設置場所のコンセント・プラグを確認してください。
※防爆はコンセント・プラグのみです。ドラム本体は防爆構造ではありません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64720960 EXR-150-itou
410,000
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64720960 EXR-150-itou 64720969 EXR-150N EXR-150N 防爆コンセント使用屋内ドラム50m 日動工業 64720969 防爆コンセント使用屋内ドラム50m 日動工業 1台 199,800 税込219,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする