ZK2A Series エジェクタシステム 真空ユニット 単体エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能なし

ZK2A Series エジェクタシステム 真空ユニット 単体エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能なし SMC

定格電圧(V)DC24 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ形式ボディ コネクタ仕様供給弁・破壊弁用300mm(コネクタAssy)、真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)、圧力センサAssy3m(リード線一体) エジェクタ排気形式ポート排気 供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C. 破壊弁:なし 真空(V)ポートΦ8mm エジェクタ/ノズル呼び径Φ1.2 圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様種類:真空用圧力スイッチ、圧力範囲:0~‐101kPa、NPN2出力、単位切換機能付 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64725187 ZK2B12J5ALA-08
27,610
24,980
27,478 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする