BT冷感・消臭 パワーストレッチ 長袖バックハイネックシャツ 3L
優れた吸汗速乾機能で汗を逃し、さらりと快適な着用感をキープ。
高い接触冷感機能を誇る「CROSS COOL(R)」を使用したコンプレッションウェア。
色84.カモフラ×ブラック
サイズ3L
胸囲(cm)108~116
混率(%)本体:ポリエステル85/ポリウレタン15、メッシュ部分:ポリエステル100
身長(cm)175~185
機能吸汗速乾、接触冷感、消臭、ストレッチ
内容量1枚
優れた吸汗速乾機能で汗を逃し、さらりと快適な着用感をキープ。
高い接触冷感機能を誇る「CROSS COOL(R)」を使用したコンプレッションウェア。