BT冷感・消臭パワーストレッチ ロングスリーブ Vネックシャツ 3L

BT冷感・消臭パワーストレッチ ロングスリーブ  Vネックシャツ 3L おたふく手袋

優れた吸汗速乾機能で汗を逃し、さらりと快適な着用感をキープ。
高い接触冷感機能を誇る「CROSS COOL(R)」を使用したコンプレッションウェア。

11.ブラック サイズ3L 胸囲(cm)108~116 混率(%)本体:ポリエステル85/ポリウレタン15、メッシュ部分:ポリエステル100 身長(cm)175~185 機能吸汗速乾、接触冷感、消臭、ストレッチ 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64925947 JW-639
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする