ゴム作業手袋 LL
【日本製】の柔らかくて丈夫な『天然ゴム作業手袋』
綿100%の縫製手袋に天然ゴムを全面コーティング!脱ぎはめがしやすく、吸汗性に優れています。
水や泥などから、濡れ・汚れを防止します!
軽量で柔らかく、長時間の着用でも手が疲れにくいため、細かい作業から運搬作業まで幅広くご使用いただけます。
用途農作業・土木建設・日曜大工などに
色赤茶
サイズLL
入数(双)1
機能吸汗性、軽量
全長(cm)25.5
中指長(cm)8
手のひらまわり(cm)23.8
内容量1双