曜日別特売

UVカットミラーレースカーテン

UVカットミラーレースカーテン - ファミリー・ライフ

高い遮光率&紫外線カットのミラーレースカーテン。
外からの視線はシャットダウンするのにお部屋の中は暗くなりません。紫外線をしっかりカットしてくれるので畳や家具の日焼けを防いでくれます。
UVカット率約84%以上 ※(一財)日本繊維製品品質技術センター(福井試験センター)試験片での検査です。
昼夜ともに高い目隠し効果を発揮します。透けないのに外の光は適度に取り入れます。
アジャスターフック付き(100cm幅14本・150cm幅18本・200cm幅13本)
選べる10サイズ
丸洗いOK!(ネット使用)

材質
ポリエステル100%
10件中 1~10件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65051125682481セット(2枚)(約)0.37(1枚)(約)100×133
オープン
取扱い終了
返品不可
65051134682491セット(2枚)(約)0.4(1枚)(約)100×148
オープン
取扱い終了
返品不可
65051150682501セット(2枚)(約)0.47(1枚)(約)100×176
オープン
取扱い終了
返品不可
65051159682511セット(2枚)(約)0.48(1枚)(約)100×183
オープン
取扱い終了
返品不可
65051168682521セット(2枚)(約)0.5(1枚)(約)100×198
オープン
取扱い終了
返品不可
65051177682531セット(2枚)(約)0.59(1枚)(約)100×228
オープン
取扱い終了
返品不可
65051186682541セット(2枚)(約)0.71(1枚)(約)150×176
オープン
取扱い終了
返品不可
65051195682551セット(2枚)(約)0.87(1枚)(約)150×228
オープン
取扱い終了
返品不可
65051204682561枚(約)0.94(約)200×176
オープン
取扱い終了
返品不可
65051220682571枚(約)1.17(約)200×228
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする