TR114 ゴールド 切売
ゴールドのすりガラス調ウインドウ用化粧シートです。
屋外使用タイプなのでガラス面に外貼りできます。
エアフリー糊*で水貼りが不要です。(*エアフリー糊は水貼りしないでください。)
溶剤プリンターで出力ができます。
- 仕様
- モノメリックPVC【離型紙】紙
- 幅(mm)
- 1220
- 長さ(m)
- 1
- 厚さ
- 基材/70μ
- 粘着剤
- アクリル系永久粘着
- 表面
- すりガラス調
- 耐候性
- 短期屋外(1年程度)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,500/税込¥3,850 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥3,500/税込¥3,850 |
| 離島 | 数量1につき | ¥3,500/税込¥3,850 |
建材・エクステリア の新着商品
カテゴリ



























