TR101 シルバー ラメ入り 切売

TR101 シルバー ラメ入り 切売 - ケイエヌトレーディング

シルバーラメ入りのすりガラス調ウインドウ用化粧シートです。
屋外使用タイプなのでガラス面に外貼りできます。
溶剤プリンターで出力ができます。

仕様
モノメリックPVC【離型紙】紙
幅(mm)
1220
長さ(m)
1
厚さ
基材/80μ
粘着剤
アクリル系永久粘着
表面
すりガラス調
耐候性
中長期屋外
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05134609TR101_1220_01
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1につき¥3,500/税込¥3,850

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする