カシムラ
コンパクトクロック2
電池式で配線不要。両面テープで貼付け。12/24時間切替。
用途
携帯関連
付属品
金属ステー/両面テープ/モニター用電池(CR2032)
色
ブラック
質量(g)
30
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×35×16
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65082537
AK-229
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください