スマホルダーグリップ取付用ウイングキャッチ
アシストグリップに取付で視界がスッキリ。自重でスイングが閉じるスマホルダー。角度や向きの調整が可能です。
用途携帯関連
色ブラック
質量(g)140
取付方式クリップ式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×103×68
主な適合車種トヨタ ハイエース (H16.8~)GDH223B/TRH223B/TRH228B/TRH214W/TRH219W/TRH224W/TRH229W/GDH201V/GDH201K/GDH206V/GDH206K/GDH211K/GDH221K/GDH226K/TRH200V/TRH200K/TRH211K/タウンエース (H20.2~) S403M/S413M、ニッサン キャラバン (R3.10~)KS2E26/KS4E26/KS6E26/KS8E26/VR2E26/CS4E26/CS8E26、ダイハツ アトレー (R3.12~) S700V/S710V/S700W/S710W、ハイゼット (R3.12~) S700V/S710V/S700W/S710W、スズキ エブリイ (H27.2~) DA17W/DA17V、マツダ ボンゴブローニイ (R1.5~) TRH200M/GDH201M/GDH206M、三菱 ミニキャブ (H27.3~) DS17V
内容量1個