ウレタンシート隙間埋め+ポケット
シートの隙間に簡単取付。座席下への物の落下を防ぎます。小物が収納出来るポケット付き。
用途車のドライブ
セット内容運転席用と助手席用のセット
材質発泡ウレタン
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)417×67×35
内容量1個
自動車用収納用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65082887 | WA133 | 81380540 | WA133 |
![]() |
シート隙間埋め | SEIWA(セイワ) | 1個 | ¥1,898 税込¥2,088 | 注文コードが変更になりました |