ブルートゥース規格の5.3を採用した、ワイヤレスイヤフォンが登場!フィット感と遮音性に優れている、カナル型イヤフォンです♪完全ワイヤレス&ハンズフリー通話対応なので、WEB授業・会議にもピッタリ。
仕様●周波数拡散方式:GFSK、周波数範囲:2.4Ghz、送信出力:class2、通信距離:10m、対応プロファイル:A2DP・AVRCP・HFP・HSP、インピーダンス:32Ω、S/N比:95db●充電ケース仕様:充電時間:2時間、USB充電、入力電圧DC5V200mA、充電可能回数:300回付属品本体、USBケーブル材質ABS・シリコン色ホワイト質量(g)イヤホン片耳:4、充電ケース:28接続方式Bluetooth寸法(cm)イヤホン片耳:幅2.5×奥行2.1×高さ3.2、充電ケース:幅6.1×奥行2.5×高さ4.6内蔵電池イヤホン:リチウムポリマー30mAh、充電ケース:リチウムポリマー200mAhBluetoothVer5.3イヤホン形状カナル型内容量1組