LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 非常用照明器具 直付形 笠付タイプ

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 非常用照明器具 直付形 笠付タイプ 三菱電機

消費電力(W)24.9 定格固定出力 段調光形 定格電圧(V)AC100~242 エネルギー消費効率(Lm/W)149.3 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)4000 光色昼光色 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)3720 出力タイプ(非常時)一般出力 内容量1セット
注意
※【器具本体】EL-LH-HKR41500と【ライトユニット】EL-LU44033D AHTNの組合せ品番
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65104359 MY-HKR440330/D AHTN
81,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65104359 MY-HKR440330/D AHTN 60718808 MY-HKR440430/D AHTN MY-HKR440430/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60718808 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 1セット 32,980 税込36,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする