LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 非常用照明器具 直付形 笠付タイプ
消費電力(W)43
定格連調(5-100%)初期照度補正付
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)142.5
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)6900
光色温白色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)6130
出力タイプ(非常時)一般出力
内容量1セット
注意
※【器具本体】EL-LH-HKR41500と【ライトユニット】EL-LU47033WW AHZの組合せ品番
非常灯 の新着商品

タイプ 【受注生産品】 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono60718099-250908-04.jpg)
タイプ 【受注生産品】 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono60717119-250908-04.jpg)


カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65104779 | MY-HKR470330/WW AHZ | 60719359 | MY-HKR470430/WW AHZ |
![]() |
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 | 三菱電機 | 1セット | ¥36,980 税込¥40,678 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |