LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 非常用照明器具 埋込形 300幅
消費電力(W)26.5
定格固定出力 段調光形
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)163.3
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)5200
光色電球色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)4330
出力タイプ(非常時)一般出力
内容量1セット
注意
※【器具本体】EL-LH-BKR43000と【ライトユニット】EL-LU45030L AHTNの組合せ品番
非常灯 の新着商品

カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65105454 | MY-BKR450300/L AHTN | 60716428 | MY-BKR450400/L AHTN |
![]() |
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 40形 埋込形 300幅 省電力タイプ 【受注生産品】 | 三菱電機 | 1セット | ¥39,980 税込¥43,978 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |