LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 非常用照明器具 埋込形 300幅
消費電力(W)24.9
定格固定出力 段調光形
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)155.4
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)4000
光色昼白色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)3870
出力タイプ(非常時)一般出力
内容量1セット
注意
※【器具本体】EL-LH-BKR43000と【ライトユニット】EL-LU44033N AHTNの組合せ品番