LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 非常用照明器具 埋込形 300幅
消費電力(W)24.9
定格連調(5-100%)初期照度補正付
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)155.4
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)4000
光色昼白色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)3870
出力タイプ(非常時)一般出力
内容量1セット
注意
※【器具本体】EL-LH-BKR43000と【ライトユニット】EL-LU44033N AHZの組合せ品番
非常灯 の新着商品

カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65105664 | MY-BKR440330/N AHZ | 60716349 | MY-BKR440430/N AHZ |
![]() |
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 40形 埋込形 300幅 一般タイプ 【受注生産品】 | 三菱電機 | 1セット | ¥37,980 税込¥41,778 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |