三菱電機
ダクト用換気扇 / 低騒音オール金属タイプ
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
ダクト径(Φmm)
EA:100.0
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)(50/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
騒音値(dB)(50/60Hz)
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65106389
VD-13ZY14
2.8
23.50/27
208×352.50×282
(SPL)38.50/39
160/170
¥
31,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
65106398
VD-15ZY14
4.5
23/24
219×406.50×334
(SPL)39/37.50
216/204
¥
31,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください