LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 非常用照明器具 直付形 逆富士タイプ 230幅
消費電力(W)13.6
定格固定出力 段調光形
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)126.4
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)2000
光色電球色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)1720
出力タイプ(非常時)一般出力
内容量1セット
注意
※【器具本体】EL-LH-VKR42300と【ライトユニット】EL-LU42033L AHTNの組合せ品番