LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 非常用照明器具 直付形 逆富士タイプ 230幅
消費電力(W)21
定格連調(5-100%)初期照度補正付
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)143.8
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)3200
光色昼光色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)3020
出力タイプ(非常時)一般出力
内容量1セット
注意
※【器具本体】EL-LH-VKR42300と【ライトユニット】EL-LU43033D AHZの組合せ品番
誘導灯/非常灯 の新着商品
天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED中天井用(~6m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ100
Panasonic(パナソニック)
税込¥25,278~
¥22,980~
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65104088 | MY-VKR430330/D AHZ | 60660769 | MY-VKR430430/D AHZ |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ 【受注生産品】 | 三菱電機 | 1セット | ¥32,980 税込¥36,278 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |