くもの巣キャッチャー

くもの巣キャッチャー ティーエム

先端部が回転するので触れるだけで巻き取れる

用途巻き取ったクモの巣は簡単に除去が可能? 付属品変え穂先 材質ABS樹脂 長さ(mm)770~2400 質量(g)250 電源単2×2個(別売) 連続使用時間(分)60 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65097754 KSC-02
4,980
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65097754 KSC-02 65097788 KSC-02 KSC-02 クモの巣キャッチャー 替え穂先付きタイプ ビーカム 65097788 クモの巣キャッチャー 替え穂先付きタイプ ビーカム 1個 4,898 税込5,388 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする