【サマータイヤ4本set】 MICHELIN(ミシュラン) PRIMACY 4+

【サマータイヤ4本set】 MICHELIN(ミシュラン)  PRIMACY 4+ MICHELIN(ミシュラン) 【サマータイヤ4本set】 MICHELIN(ミシュラン)  PRIMACY 4+ MICHELIN(ミシュラン)

【タイヤ性能】:
濡れた路面での安心感が長く続く プレミアムコンフォートタイヤ
「最後まで続く安全」を目指して
・ 安心感が長く続く ウェットブレーキ性能
・ どこまでも走りたくなる 高速走行時の安定性
・ 同乗者との会話も弾む 優れた静粛性

用途サマータイヤ 本数4本 タイヤタイプMICHELIN(ミシュラン) PRIMACY 4+ 適合ボディタイプ乗用車 内容量1セット(4本)
注意
※ 当商品は サマータイヤ4本セット販売です(ホイールは含まれません)
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
タイヤ幅(mm)
リム径(inch)
偏平率(%)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65121037 225/40R18 92Y ×4 225/40R18 92Y 225 18 40
180,800
129,800
142,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65121046 225/45R18 95Y ×4 225/45R18 95Y 225 18 45
172,800
129,800
142,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65121080 215/55R17 94W ×4 215/55R17 94W 215 17 55
133,200
99,980
109,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65121089 205/45R17 88V ×4 205/45R17 88V 205 17 45
154,400
129,800
142,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65121098 205/50R17 93W ×4 205/50R17 93W 205 17 50
138,000
99,980
109,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65121055 225/50R18 99W ×4 225/50R18 99W 225 18 50
158,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65121064 225/45R17 94W ×4 225/45R17 94W 225 17 45
158,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65121107 205/55R17 95V ×4 205/55R17 95V 205 17 55
129,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 数量1につき 10,000 / 税込 11,000
離島 数量1につき 10,000 / 税込 11,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする