曜日別特売

ビジュアルバータイマー

ビジュアルバータイマー - キングジムビジュアルバータイマー - キングジムビジュアルバータイマー - キングジムビジュアルバータイマー - キングジムビジュアルバータイマー - キングジムビジュアルバータイマー - キングジムビジュアルバータイマー - キングジムビジュアルバータイマー - キングジム

「ビジュアルバータイマー」は、大きな目盛り表示によって、残り時間が一目で分かるタイマーです。時間の視覚化で、さまざまな人の時間管理を支えます。
机上やモニター下にも程よく収まる、手のひらサイズのバー形状です。
背面マグネットでキッチン周りや鉄製の壁などに貼り付けて使うことができます。
通常計測モード:時間のカウントダウンとカウントアップができます。視覚的にも残り時間が分かります。
リピート計測モード:作業時間と休憩時間のカウントダウンを指定回数繰り返します。勉強や運動の時間管理や「ポモドーロ・テクニック」などの集中メソッドにも活用できます。

セット内容VBT10本体/取扱説明書(保証書付)質量(g)約56(乾電池を含まず)電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約132×21×29動作環境温度5~35℃ 湿度30~80%(非結露)内容量1個
注意
※精密機器ですので、取り扱いにご注意ください。
※本製品は屋内専用です。屋外で使用しないでください。
※本製品は防水・防塵仕様ではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示形式
電池寿命
カウントダウン機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65108778VBT10-Wデジタル約2年間(1日10秒×3回アラーム作動時)
2,700
2,690
2,959(税込)
当日出荷
13876208VBT10-BK液晶デジタル約2年間(1日10秒×3回アラーム作動時)※使用状況により異なりますカウントダウン、カウントアップ、リピート計測
2,700
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする