LED ウインカーランプ TRXタイプ シーケンシャル

LED ウインカーランプ TRXタイプ シーケンシャル KIJIMA(キジマ) LED ウインカーランプ TRXタイプ シーケンシャル KIJIMA(キジマ)

販売終了した品番219-5178 TRXタイプウインカーの代替品。点滅が流れるシーケンシャルタイプ。安心のEマーク取得済み(50R) アルミダイキャスト・ブラック仕上げ。
ネジ系:M80×20mm
ボディーサイズ:60×29mm
12V1.7W

材質アルミダイキャスト・ブラック仕上げ レンズ色スモーク ねじ径(mm)M80×20 寸法(m)ボディー:60×29 内容量1セット
注意
※純正ウインカーがLEDであってもウインカーリレーの交換が必要な場合がございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65132779 219-5178A
13,000
11,980
13,178 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする