シーズ シーズの 冷暖房・換気設備・忌避剤 シーズの 冷房用品 シーズの 小型扇風機 押しボタン式リビング扇風機 押しボタン式リビング扇風機 注文コード 使いやすい押しボタンタイプ 用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫など 仕様おやすみモード:× 羽根枚数5枚 モーターACモーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×680~860 機能風量3段階、タイマー付き、首振り 風量3段階 タイマー切3時間 入数1台 羽根寸法(cm)30 左右首振○ 入タイマー- 切タイマー○ リズム風- 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 CSBF-3024T 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 65132867 CSBF-3024T オープン 取扱い終了返品不可お客様組立品 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください リビング扇 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity サーキュレーター扇風機8インチ エグゼラックス 税込¥12,078 ¥10,980 リビング扇風機 東芝 税込¥9,878 ¥8,980 バスケットへ リビング扇風機 コイズミ 税込¥9,128 ¥8,298 フルリモコンフロアーDC扇風機 おおたけ 税込¥10,888 ¥9,898 バスケットへ AC40cmフロアーメカ扇風機 TEKNOS 税込¥6,928 ¥6,298 バスケットへ リビング扇風機 コイズミ 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 360°フルリモコンリビングDC扇風機 おおたけ 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ DCモーター30cmリビングフルリモコン扇風機 TEKNOS 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ リビング扇風機 コイズミ 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ ミニ扇風機 コイズミ 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ レトロ卓上扇風機 タマハシ 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ サーキュレーター扇風機 10インチ エグゼラックス 税込¥9,348 ¥8,498 押しボタン式リビング扇風機 おおたけ 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ フルリモコンフロアー扇風機 おおたけ 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ DCモーター30cmテクノイオン付 リビングフルリモコン扇風機風機 TEKNOS 税込¥7,984 ¥7,258 バスケットへ リビング扇 (ホワイト) Panasonic(パナソニック) 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ リモコン式リビング扇風機 おおたけ 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ ミニリビング扇風機 コイズミ 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ サーキュレーション扇風機 ツインバード 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ リビング扇風機 コイズミ 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品冷暖房・換気設備・忌避剤冷房用品小型扇風機リビング扇 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります リビング扇 卓上用扇風機 縦型扇風機 壁掛け扇風機 床置き型扇風機 携帯用扇風機 扇風機関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品