アイアンシャビーシェルフ3段

アイアンシャビーシェルフ3段 村田屋産業

アンティーク調のムラのあるシャビーペイントでざらっとした手触りのの折り畳み式メッシュシェルフラック

用途収納やガーデニングの装飾、リビングや居室のアンティーク棚としてご利用いただけます。 仕様●棚奥行(2・3段目):30●棚奥行1段目(cm):21.5●棚巾(2・3段目):55●棚巾1段目(cm):55 材質アイアン 幅(cm)60 高さ(cm)114 奥行き(cm)32.5 棚間隔(cm)38 内容量1台
注意
※塗装部分はアンティーク加工による塗装ムラ、ハゲ、サビ等があります。またアイアンの特性上、多少のがたつきがある場合があります。折り畳んだ状態で発送しますので到着しましたら棚を手前に倒して両端の穴にさして固定したのちご利用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65142640 6052
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする