粉末漂白剤オキシネオ 500g

粉末漂白剤オキシネオ 500g アイリスオーヤマ

衣類のしみや汚れを漂白、消臭(※1)、除菌(※2)する粉末の酸素系漂白剤です。衣類だけでなくキッチンやリビング、洗濯槽、お風呂場、玄関周りなど家中のお掃除に使用できます。酸素の力で頑固な汚れやしみを落とします。衣類の繊維や物を傷めることなく汚れのみを落とします。通常の洗濯時にプラス、またはつけ置きすることで除菌や消臭効果が得られます。便利な計量スプーン付きです

用途住宅・台所・衣料用の洗浄・漂白 成分過炭酸ナトリウム(酸素系)、アルカリ剤(炭酸塩) 形状粉末 品名酸素系漂白剤 容量(g)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×41250 液性弱アルカリ性 商品タイプ本体 内容量1個
注意
※【
※1】衣類の消臭:3Lの水に本品1gを溶かし、1~2時間つけ置きした場合(すべてのニオイを落とすわけではありません)。
※【
※2】ふきん、食器、まな板の漂白・除菌:2Lの水に本品30gを溶かし、1時間つけ置きした場合(すべての菌を除菌するわけではありません)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65143078 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする