オーシャン(ピンク)

オーシャン(ピンク) グリーンライフ
(1件のレビュー)

藻の発生しにくい中黒の防藻ホースを使用しています。
水流は用途に合わせて8通りのGノズルを使用しています。
ノズルはワンタッチのカップリングで着脱が簡単。また、より戻し機能もありますのでホースのねじれも抑えます。

用途散水用ホースリール 仕様取付可能蛇口:丸型蛇口外径16mm(万能ホーム水栓、自在水栓) セット内容水形8種類(シャワー、フル、キリ、ストレート、セイリュウ、コウカクサン、カクサン、止水) 材質本体:ポリプロピレン、ホース、軟質塩化ビニル、ノズルABS樹脂 カバー ピンク キャスター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×32.5×33 巻取形式手動 内容量1個
注意
※水道水以外での使用はおやめください。
※使用後は必ず蛇口を閉めて止水を確認してください。また、ホース及びノズル内の水を抜いてください。
※使用前はホース全てを一度引き出して、ねじれや折れのないことを確認し、ホースに通水した上で再度巻取りを行ってください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65144076 GNPR-12GN(PI) 2.6 12
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
65144085 GNPR-16GN(PI) 3 16
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-04-06
用途:
洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

可能であれば、シャワーヘッドに『止』があると流量の微調整ができてよいのと、ゴムのヘッドだと傷つき防止になってよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする