ウェイビーボックス

ウェイビーボックス グリーンライフ

ボックス内に水を溜め、泥や汚れを落とせ、浮力効果で軽く巻取り転倒を防止します。
スイングガイド機能付きでホースが左右に移動しますので、巻き取る際、手を汚さずに巻き取れます。
ボックス機構のため、ホースやドラムをカバーし劣化を防ぎます。

用途散水用ホースリール 仕様取付可能蛇口:丸型蛇口外径16mm(万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓 セット内容水形8種類(シャワー、フル、キリ、ストレート、セイリュウ、コウカクサン、カクサン、止水) 材質本体:ポリプロピレン、ホース:軟質塩化ビニル、ノズル:ABS樹脂 カバー 質量(kg)4.5 キャスター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.5×40.5×34.5 巻取形式手動 内容量1個
取扱説明書: (1.29MB)
注意
※水道水以外での使用はおやめください。
※使用後は必ず蛇口を閉めて止水を確認してください。また、ホース及びノズル内の水を抜いてください。
※使用前はホース全てを一度引き出して、ねじれや折れのないことを確認し、ホースに通水した上で再度巻取りを行ってください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65144067 PRB-20(BL)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする