ブースター 増幅器 UHF テレビ 38dB 家庭用 ケーブルの加工・接続状態の確認機能付

ブースター 増幅器 UHF テレビ 38dB 家庭用 ケーブルの加工・接続状態の確認機能付 DXアンテナ ブースター 増幅器 UHF テレビ 38dB 家庭用 ケーブルの加工・接続状態の確認機能付 DXアンテナ

38dB形、UHFを増幅するブースターです。テレビ信号が弱い場合や、複数のテレビにテレビ信号を送る必要がある場合に電波を強くするために使用します。小型なので水平マストにも取り付け可能。増幅帯域:UHF38dB 屋外用。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
WEB販売専用モデルです。家庭用UHFブースター 。電源部はケーブルの加工・接続状態の状態をLEDでお知らせ機能付。増幅部ケース内に出力モニター端子を搭載。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:電気用品安全法、RoHS(10物質対応)

仕様●ハム変調(dB):-50以下●出力モニター(dB):-20●利得安定度(dB):±2.5●定格出力レベル(dBμV):103(9波)●帯域内周波数特性:±2.5●漏洩電界強度(dBμV/m):34.0以下●直流供給電源:DC15V/0.05A●相互変調(IM3)(dB):-68以下 質量(kg)0.22 使用温度範囲(℃)-20~+50 外形寸法(mm)84(H)×90(W)×47(D) 消費電力(W)(AC100V)2.0、2.8 周波数帯域(MHz)470~710 適合マスト径(Φmm)22~49 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)入出力:75(F形) 標準利得(dB)38 雑音指数(dB)1.5以下 入力レベル(標準)41~65(75)(dBμV) 消費電流DC15V/0.07A、0.12A 利得調整範囲(dB)0~-10以上(連続可変) 入力ATT(dB)0、-10(スイッチ切換式) 使用帯域UHF VSWR3.0以下 衝撃波耐電圧(kV)±25kV(1.2/50μs) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65165119 EC-38
オープン
7,298
8,028 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

UHFブースター EC-38

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ受信用機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする