曜日別特売

スタータ Schneider Electric TeSys

スタータ Schneider Electric TeSys - シュナイダーエレクトリック
仕様Schneider では、 TeSys シリーズの色をホワイトからブラックに変更しています。お届けする在庫商品は、これらの色のいずれかになります。色の変更は製品のフィット、フォーム、機能を与えることがありませんので、ご安心ください。. 示された電流は440Vの電圧を使用した場合です。LUBシリーズのパワーベースは非可逆タイプ、LU2Bシリーズは可逆タイプです。. Schneider Electric パワーベース - U-Line シリーズ. Schneider Electric パワーベースは、制御ユニットと組み合わせて使用する際に毎回必要となる基本ユニットです。このタイプのパワーベースは、制御電圧モータの電力とは独立しており、ブレーキ機能も組み込まれています。. 特長. このシリーズの各パワーベースは、制御電圧とモータパワーに依存しません。ブレーキ機能を搭載しており、遮断容量は 50 kA のダウンタイムに大幅な影響を与えます。2 つの補助コンタクト( 1NO + 1NC )は、パワーコンタクトの開位置や閉位置を示します。各パワーベースの幅は 45 mm です。全長(mm)145極数3規格CSA、IEC、ULシリーズTeSys全幅(mm)45許容電流(A)32深さ(mm)全体的:126相数3許容入力25 hp定格電圧(kV)220IP等級IP20、IP40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65261378LUB32
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする