仕様Better World 製品:あり、末端様式:ネジ長さ(mm)60極数3P最大電流(A)63範囲TeSys相数3ハンドル色赤特性UL 、 CSA 、 GL. 価格表に記載されている定格動作電力は、 230/240 V です。括弧( )内の数値は 690 V の場合です。 高い定格電流は外部での使用時、低い定格電流はエンクロージャ内での使用時です。. Schneider Electric アイソレータスイッチ - Vario シリーズ. Schneider Electrics Vario シリーズのアイソレータスイッチは、スイッチ遮断器と呼ばれることもあります。様々な環境に対応できる、強度と耐久性を備えた素材で作られたこの3極タイプは、手動モーター制御の用途に最適です。ケーブルエントリ位置を調整可能なため、穴を開けずに接続して配線することができます。. スイッチ遮断器はコンパクトで頑丈なため、過酷な産業環境に最適です。Schneider アイソレータスイッチは、電気機器を回路から切り離す必要がある用途での使用に適しています。このような局所的な絶縁は、非通電回路上の電気機器の修理やメンテナンスに最も一般的に必要とされています。これらの遮断スイッチは、安全スイッチとしても使用できます。. 特長. ローカルアイソレーション、マニュアルオーバーライド、セーフティスイッチ機能を実行 主に電気機器の修理やメンテナンスの際に、電気機器を回路から切り離す必要がある用途に使用します これらの遮断スイッチは、安全スイッチとしても使用できます 使用中又はメンテナンス中に回路を安全に絶縁するために作られ、設計されています。. ヒューズ付きスイッチ遮断器とヒューズなしスイッチ遮断器の違いは何ですか?. ヒューズ付スイッチ遮断器とは異なり、ヒューズなしアイソレータスイッチは、ヒューズで回路を遮断・絶縁するのではなく、ロータリーで回路を遮断・絶縁します。. アイソレータスイッチは、どのように機能しますか?. このタイプのアイソレータスイッチは、スイッチ遮断器と呼ばれることもあります。これは、使用中又はメンテナンス中に回路を安全に絶縁するために作られ、設計されているためです。ロータリーハンドルとロッキングリングの回転により、回路を遮断・絶縁するアイソレータスイッチです。このタイプのヒューズなしアイソレータスイッチは、回路ブレーカや送電線、トランスの絶縁など、さまざまな用途で使用されています。許容入力30kW定格電圧(kV)690ac、スイッチ:8実装タイプパネルマウント内容量1個