Siemens PLCプログラミングソフトウェア 6ED1058-0BA08-0YA1 PLCプログラミングソフトウェア LOGO! 8シリーズ用

Siemens PLCプログラミングソフトウェア 6ED1058-0BA08-0YA1 PLCプログラミングソフトウェア LOGO! 8シリーズ用 SIEMENS

仕様Siemens LOGO! Soft Comfort V8 プログラミングソフトウェアSiemens LOGO !Soft Comfort V8 プログラミングソフトウェアは、最新世代のインテリジェントロジックモジュールのシングルライセンスで、旧世代からの緻密なアップグレードを実現します。改良点には、簡単に取り扱えるようになった点、視覚的な表示が可能な新しいディスプレイ、及びあらゆるロジックモジュールに対応するイーサネット経由の通信機能の充実などがあります。このプログラミングソフトウェアのもう 1 つの利点は、すべてのロジックモジュールに Web サーバー 43 機能ブロックが内蔵されているため、 HTML コーディングの知識が不要でプログラミングが簡単になります。以前のバージョンと同様に、ユーザーインターフェイスのドラッグ&ドロップビルドにより、ドキュメントと一緒にプロジェクトの作成とシミュレーションを簡単に操作できます。 LOGO! Soft Comfort V8 はシリーズの最新の導入部で、非常にシンプルで迅速な構成という理念に立っています。ユーザーインターフェイスのドラッグアンドドロップビルドにより、以前のバージョンと同様に、プロジェクトの作成とシミュレーションやドキュメントを簡単に操作できます。最大 43 個のファンクションブロックが標準装備され、他に類を見ないプログラミングの柔軟性と直感的なユーザーインターフェイスを備えています。以前のバージョンからのスムーズでシンプルなプログラム移行。特長と利点非常にシンプルで高速なプログラミング さまざまなオペレーティングシステムをサポートします プログラミングの柔軟性 簡単な構成 直感的なユーザーインターフェイス 以前のバージョンからのシンプルなプログラム移行 中国語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、ロシア語、スペイン語、トルコ語など、さまざまな言語オプションが用意されています用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BSEN61340-5-1 : 2007 アクセサリタイプPLCプログラミングソフトウェア 併用可能製品LOGO! 8シリーズ 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13097668 6ED1058-0BA08-0YA1【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封)
オープン
11,980
アウトレット
13,178 (税込)
当日出荷

返品不可
65264616 6ED1058-0BA08-0YA1 -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする