XP Power スイッチング電源 12V dc 1.25A 15W EML15US12-T

XP Power スイッチング電源 12V dc 1.25A 15W EML15US12-T XP POWER

仕様XP Power - EML15シリーズスイッチモード電源. XP Power EML15シリーズは、医療用途のために設計されたオープンフレームの密閉型AC-DCシングル出力電源です。 EMLシリーズは、クラスB等級の医療安全性 / コンプライアンスなど、世界中のさまざまな安全基準の認定を受けています。 EML15シリーズは、柔軟性が高い設計で、エンジニアは最新の医療機器に簡単に統合できます。. 特長と利点: 医療用として認定されています。 クラスII等級です。 基板、オープンフレーム、シャーシなどの取り付けオプションに対応しています。 密閉型の基板 / シャーシ取り付けです。 使用可能出力範囲は3.3 → 48 Vです。 長さ(mm)78.7 幅(mm)31.8 奥行(mm)20 定格電力(W)15 出力電圧(V)12dc 入力電圧(V)120→370dc,85→264ac 出力電流(A)1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 実装タイプシャーシマウント 最低温度(℃)-20 医療規格認定あり 出力数1 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65269735 EML15US12-T
オープン
4,798
5,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする