XP Power スイッチング電源 9V dc 550mA 5W ECE05US09

XP Power スイッチング電源 9V dc 550mA 5W ECE05US09 XP POWER

仕様XP Power - ECEシリーズ5 / 10 W AC-DC電源. XP PowerのECEシリーズは、優れた5 ~ 10 Wの基板実装電源です。 これらの信頼性の高い密閉型電源は、3.3 ~ 48 Vのシングル出力電圧を備え、超コンパクト構造が特長です。 また、0.3 W 未満の無負荷入力電力、ピーク負荷処理機能、最大85 %の高い効率も誇ります。. 5 → 10 W AC-DC電源 3.3 → 48 Vのシングル出力 密閉型基板実装 超小型無負荷時の入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大85 %の高効率 外付け部品不要 動作温度: -25 → +70 ℃ 長さ(mm)25.4 幅(mm)25.4 質量(g)16 奥行(mm)15.24 定格電力(W)5 出力電圧(V)9dc 入力電圧(V)120→370dc,85→264ac 出力電流(mA)550 効率82% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ密閉型 実装タイプPCBマウント 出力数1 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65270575 ECE05US09
オープン
2,698
2,968 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする