KYOCERA AVX 酸化ニオブコンデンサ 100μF 6.3V dc

KYOCERA AVX 酸化ニオブコンデンサ 100μF 6.3V dc KYOCERA AVX

電圧(V)6.3dc シリーズNOJ 許容差±20% 静電容量100μF 漏れ電流(μA)12 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 等価直列抵抗(Ω)0.4 内容量1セット(500個)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
高さ(mm)
奥行(mm)
誘電正接
パッケージ/ケース
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65275378 NOJD107M006RWJ 7.3×4.3×2.9 2.9 4.3 6% 7343-31
オープン
38,980
42,878 (税込)
7日以内出荷

返品不可
65277950 NOJC107M006RWJ 6×3.2×2.6 2.6 3.2 8% 6032-28
オープン
32,980
36,278 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする