ピラティスロール

ピラティスロール - Dr.AIR(ドクターエアー)ピラティスロール - Dr.AIR(ドクターエアー)ピラティスロール - Dr.AIR(ドクターエアー)ピラティスロール - Dr.AIR(ドクターエアー)ピラティスロール - Dr.AIR(ドクターエアー)ピラティスロール - Dr.AIR(ドクターエアー)ピラティスロール - Dr.AIR(ドクターエアー)

振動とヒーターで姿勢にアプローチ、ピラティスロール。
ジムやスタジオに行かなくても、自宅で手軽にストレッチが可能です。背中を始め、全身のあらゆる部位にアプローチ。日々の健康的な身体づくりをサポートします。
最大約1,890回/分から約1,450回/分の5段階の振動を搭載。部位やシーンに合わせてお好みの振動を選択できます。着脱可能なリモコン付きでストレッチしながらの操作もラクラク。
約45℃以下のヒーターで、温感ストレッチが可能に。身体を乗せるだけでなく、温めることで筋肉ケアをやさしくサポートします。
長さ約93.5cm、直径約15cmのサイズで、全身をしっかりストレッチ。ほどよい硬さを実現しつつ、最大適応体重も約120kgと、体重をかけても壊れにくく安心です。

仕様振動回数:レベル1:約1,450回/分、レベル2:約1,560回/分、レベル3:約1,670回/分、レベル4:約1,780回/分、レベル5:約1,890回/分付属品リモコン(ボタン電池(CR2032)付)、USBコード(TYPE-C(A-C))、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)約直径150 × 長さ935質量(kg)約2.1電源充電式(リチウムイオン電池内蔵 7.4V 4,000mAh)定格消費電力(W)25使用温湿度範囲10~40℃、30~85% RHバッテリー容量(Ah)4000充電時間(時間)約4充電可能回数約300回 ※使用状況・使用環境により異なります。タイマー約10分内容量1個
注意
※本製品は医療機器ではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65308944EPR-01 BLブルー
オープン
20,000
22,000(税込)
7日以内出荷
返品不可
65308960EPR-01 PKピンク
オープン
20,000
22,000(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理美容」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする