3Dスイングターボサーキュレーター360
上下左右360°の立体的な首振りでお部屋の隅々まで強力な風を届けることができるコンパクトサイズのサーキュレーター。
すべての構造を徹底的に見直すことで、従来機種の風速をそのままに、従来のサイズでは設置が難しかったカウンターや棚、狭い場所でも設置しやすいコンパクトサイズを実現しました。
ガードのパーツはすべて工具不要で分解して水洗いできるのでお手入れもラクラクです。
操作部には直感的に風量調節できるダイヤル式を採用しました。
用途空気循環・換気
材質ABS、PP
質量(kg)約1.6
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)23/24
モーターACモーター
電源コード(m)1.5
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)20×17.5×28
風量調整3段階(弱・中・強)
首振り左右60°(自動)3Dスイング360°
適用畳数(目安)16畳
1時間あたりの電気代目安(円)約0.75(24W連続運転時)
内容量1個