多機能3DスイングDCターボサーキュレーター360

多機能3DスイングDCターボサーキュレーター360 - スリーアップ多機能3DスイングDCターボサーキュレーター360 - スリーアップ多機能3DスイングDCターボサーキュレーター360 - スリーアップ多機能3DスイングDCターボサーキュレーター360 - スリーアップ多機能3DスイングDCターボサーキュレーター360 - スリーアップ多機能3DスイングDCターボサーキュレーター360 - スリーアップ

上下左右360°の立体的な首振りでお部屋の隅々まで強力な風を届けることができるコンパクトサイズの多機能DCサーキュレーター。
すべての構造を徹底的に見直すことで、従来機種の風速をそのままに、従来のサイズでは設置が難しかったカウンターや棚、狭い場所でも設置しやすいコンパクトサイズを実現しました。
ガードのパーツはすべて工具不要で分解して水洗いできるのでお手入れもラクラクです。
風量は10段階設定が可能で、部屋干しの乾燥時間を短縮できる衣類乾燥モードを搭載しています。風量やタイマーが数字で表示されるので操作もしやすく設定が一目で分かります。

用途空気循環・換気付属品リモコン材質ABS、PP質量(kg)約1.4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)16モーターDCモーター電源コード(m)1.5機能衣類乾燥モード、メモリー機能、減灯機能保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)20×17.5×28風量調整10段階(衣類乾燥含む)首振り左右60°(自動)3Dスイング360°適用畳数(目安)18畳1時間あたりの電気代目安(円)約0.50(16W連続運転時)切タイマー1~9時間(1時間単位)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65307517CF-T2493WHホワイト
8,800
8,790
9,669(税込)
4日以内出荷
返品不可
65307526CF-T2493BKブラック
8,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65307526CF-T2493BK65307517CF-T2493WHCF-T2493BK 多機能3DスイングDCターボサーキュレーター360 スリーアップ 65307517多機能3DスイングDCターボサーキュレーター360スリーアップ1個
8,790
税込9,669
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする