DCターボサーキュレーター

DCターボサーキュレーター スリーアップ

よりコンパクトに、より遠くまで強力な風を。
上下左右の自動首振り回転で効率よくお部屋の隅々まで風を届けることができるDCモーター搭載の多機能ターボサーキュレーター。
風量は11段階設定可能で、部屋干しの乾燥時間を短縮できる衣類乾燥モードも搭載しています。液晶表示付きで操作もしやすく設定モードが一目でわかります。
ガードは工具不要で簡単に取り外すことができるので、お手入れもラクラクです。

用途空気循環・換気 付属品リモコン 材質ABS、PP 質量(kg)約1.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)16 モーターDCモーター 電源コード(m)1.5 機能衣類乾燥モード、液晶表示、メモリー機能、減灯機能 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)22.5×19.5×31 風量調整11段階(衣類乾燥含む) 首振り左右80°(自動)上下90°(自動) 適用畳数(目安)18畳 1時間あたりの電気代目安(円)約0.50 切タイマー1~8時間(1時間単位) 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65307578 CF-T2459WH ホワイト
7,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65307587 CF-T2459BK ブラック
7,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする