元気アクリルラッカースプレー
・ダブル霧化ノズルの採用で霧が細かく、ムラなくきれいに仕上がります。
・テコ式大型ボタンの採用で押しやすく、指先が疲れにくくなっています。
・ダ円形パターンで能率的な塗装ができます。
・速乾性でツヤがよく、付着性、耐久性耐黄変性などにすぐれています。
用途・電気製品、自転車、家具、工作品などの鉄部・木部、コンクリート、硬質のプラスチック類。(アクリル、塩ビは可、ポリエチレン、ポリプロピレンは不可、ABSは種類により可)
主な用途電気製品、自転車、家具、工作品などの鉄部・木部、コンクリート、硬質のプラスチック類
塗り重ね可能時間(分)30以上(20℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量300mL
特性速乾性、耐久性、耐黄変性
乾燥時間夏期20~30分/冬期30~60
危険物の性状非水溶性
内容量1本(300mL)
注意
※モニターの発色の具合によって実際のものと色が異なる場合がございます。ご了承ください。
塗料 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65411519 | H62-8034 | 36943873 | H62-8034-65 |
![]() |
油性アクリルラッカースプレー | ロックペイント | 1本(300mL) | ¥789 税込¥868 | 注文コードが変更になりました |
65411625 | H62-8804 | 56314676 | H62-8804-63 |
![]() |
油性アクリルラッカースプレー | ロックペイント | 1本(300mL) | ¥719 税込¥791 | 注文コードが変更になりました |