ケーブル保護管3400型

ケーブル保護管3400型 - Igus(イグス)ケーブル保護管3400型 - Igus(イグス)ケーブル保護管3400型 - Igus(イグス)ケーブル保護管3400型 - Igus(イグス)ケーブル保護管3400型 - Igus(イグス)

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。
組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。
大きな内高さと高い安定性を備えています。

用途各種産業機械のケーブル保護に。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全122種類を絞り込む
外幅(mm)
内幅(mm)
リンク数
122種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
外幅(mm)
内幅(mm)
曲げ半径(mm)
リンク数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
654278203400.150.125.0-1L160-3395170150R:1251
オープン
1,598
1,758(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654278293400.150.150.0-1L160-3397170150R:1501
オープン
1,598
1,758(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654278383400.150.200.0-1L160-3398170150R:2001
オープン
1,598
1,758(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654278473400.150.250.0-1L160-3399170150R:2501
オープン
1,598
1,758(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654278563400.150.300.0-1L160-3401170150R:3001
オープン
1,598
1,758(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654283643400.050.075.0-10L160-33317050R:7510
オープン
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654283803400.050.100.0-10L160-33327050R:10010
オープン
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654283893400.050.125.0-10L160-33337050R:12510
オープン
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654283983400.050.200.0-10L160-33347050R:20010
オープン
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654284073400.050.300.0-10L160-33357050R:30010
オープン
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654285473400.075.075.0-10L160-33439575R:7510
オープン
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654285563400.075.100.0-10L160-33449575R:10010
オープン
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654285653400.075.125.0-10L160-33459575R:12510
オープン
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654285743400.075.150.0-10L160-33469575R:15010
オープン
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654285903400.075.200.0-10L160-33479575R:20010
オープン
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654285993400.075.250.0-10L160-33489575R:25010
オープン
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654286083400.075.300.0-10L160-33499575R:30010
オープン
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654288453400.100.075.0-10L160-3357120100R:7510
オープン
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654288543400.100.100.0-10L160-3358120100R:10010
オープン
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654288703400.100.125.0-10L160-3359120100R:12510
オープン
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654288793400.100.150.0-10L160-3360120100R:15010
オープン
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654288883400.100.200.0-10L160-3362120100R:20010
オープン
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654288973400.100.250.0-10L160-3363120100R:25010
オープン
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654289063400.100.300.0-10L160-3364120100R:30010
オープン
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654289853400.125.075.0-10L160-3387145125R:7510
オープン
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654289943400.125.100.0-10L160-3389145125R:10010
オープン
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654290103400.125.125.0-10L160-3390145125R:12510
オープン
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654290193400.125.150.0-10L160-3391145125R:15010
オープン
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654290283400.125.200.0-10L160-3392145125R:20010
オープン
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654290373400.125.250.0-10L160-3393145125R:25010
オープン
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654290463400.125.300.0-10L160-3394145125R:30010
オープン
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654294843400.225.075.0-10L160-3430245225R:7510
オープン
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654295003400.225.100.0-10L160-3431245225R:10010
オープン
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654295093400.225.125.0-10L160-3432245225R:12510
オープン
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654295183400.225.150.0-10L160-3433245225R:15010
オープン
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654295273400.225.200.0-10L160-3434245225R:20010
オープン
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654295363400.225.250.0-10L160-3435245225R:25010
オープン
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654295453400.225.300.0-10L160-3436245225R:30010
オープン
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654296243400.250.075.0-10L160-3444270250R:7510
オープン
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654296403400.250.100.0-10L160-3445270250R:10010
オープン
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654296493400.250.125.0-10L160-3446270250R:12510
オープン
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654296583400.250.150.0-10L160-3447270250R:15010
オープン
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654296673400.250.200.0-10L160-3448270250R:20010
オープン
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654296763400.250.250.0-10L160-3449270250R:25010
オープン
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654296853400.250.300.0-10L160-3450270250R:30010
オープン
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654297643400.200.075.0-1L160-3409220200R:751
オープン
1,698
1,868(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654297803400.200.100.0-1L160-3410220200R:1001
オープン
1,698
1,868(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654297893400.200.125.0-1L160-3411220200R:1251
オープン
1,698
1,868(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654297983400.200.150.0-1L160-3412220200R:1501
オープン
1,698
1,868(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654298073400.200.200.0-1L160-3413220200R:2001
オープン
1,698
1,868(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする