高島計器
プラスチック圧力計 (AT G3/8 75X0.6MPa)
ケースにABS樹脂を採用しローコスト化
用途
密閉形ほど気密性を必要としない水回りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
材質
【接続】株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)
形状
A形
質量(g)
200
種類
一般圧力計
使用温度範囲(℃)
-5~45
外形(mm)
84
精度
±1.6%F.S.
接続ねじ
G3/8
呼称
PC A G3/8 75×0.6MPa
測定流体
気体、液体
最小目盛(MPa)
0.01
圧力レンジ(MPa)
0~0.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65453169
1221060ZZZ
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください