曜日別特売

Yale バイクロック

Yale  バイクロック - YaleYale  バイクロック - YaleYale  バイクロック - Yale

イエール コンビネーション ケーブル ロックは、軽量で汎用性が高く、便利な標準セキュリティ ソリューションです。
2 か所にケーブルを固定するツインロックと、引き剥がしや引っ張りに抵抗するスチール製ボールクリックギアシステムを備えています。

用途
ツインロックは、2箇所でケーブルをロックヘッドに固定する。
スチール製ボールクリックコンボギアシステムは高い安全性を提供します。
ピックアップ / プル攻撃に対する優れた保護。
バックライト付きタンブラーで、日中の作業も楽々
頑丈なビニール製ケーブルカバー。
4桁の組み合わせ(10,000の異なる組み合わせ)
容易な取り付けを可能にする柔軟性の高いケーブル。
鍵を紛失したり忘れたりすることはありません。
質量(kg)0.4寸法(Φmm)10ワイヤー長(mm)1800寸法(高さH×幅W)(mm)230×115内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65454657YCC1/10/185/1
3,800
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする