Yale バイクロック

Yale  バイクロック - YaleYale  バイクロック - YaleYale  バイクロック - Yale

極めて頑丈なロックにより、切断や衝撃に対する耐久性を最大限に高めています。
4 箇所でロックでき、ヘビーデューティータイプのバーが付いているため、ハッキングから最大限に保護されます。
1マイクロライト、4個のレーザーカットキー、高度なセキュリティロック、スパイ活動、ハッキングへの耐性、
ブランクキーによるオープン、ドリリング攻撃。
擦り傷を防ぐための二重層ゴムカバー 。

質量(kg)1.48直径(Φmm)13寸法(Φmm)10ワイヤー長(mm)1200本数通常キー3本、LEDライトキー1本寸法(高さH×幅W)(mm)230×115内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65454648YUL2C/13/230/1
9,500
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする