曜日別特売

微差圧計 DG70-391シリーズ

微差圧計 DG70-391シリーズ - 長野計器微差圧計 DG70-391シリーズ - 長野計器


本器は、主として空調用エアフィルタの圧力損失による差圧検出に適しており、非常に低い圧力測定にご使用頂けます。
半導体クリーンルーム制御用として、デジタル微差圧計、微差圧センサ、微差圧計シリーズの小型微差圧計としてラインナップしました。
流量計・微圧計としてもお使い頂ける、コンパクトな微差圧計です。

仕様●大きさ(mm):Φ70●形状(取付):壁掛形●接続:外径Φ7タケノコ継手●材質:シリコーンゴム、NBR、ポリカーボネート樹脂、アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、NBR●圧力レンジ:kPa_0~1●精度:±2.5%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4306-65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65598446DG70-391
16,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする